マキタ
水中ポンプ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03327965
JPDP103
15/25
0.1
単相100
60
7
80
¥
24,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02510261
JPCP103
15/25
0.1
単相100
50
6
80
¥
24,900
取扱い終了
返品不可
07007077
JPCP403
50
0.48
単相100
50
8
120
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
07007086
JPDP403
50
0.48
単相100
60
8
120
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください