セルプラテクポンプ(モータ無し)

セルプラテクポンプ(モータ無し) - 寺田ポンプ製作所

接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。

用途漁業用、建築設備、農業用取扱液清水周波数(Hz)60材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS304構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受同期速度(min-1)3600接続ねじ接続電動機全閉外扇屋内型液温範囲(℃)0~40電源(電動機)(V)三相200/220電動機の極数2
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(電動機)(V)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21237597COP4-61.5E1台0.17/17.6
0.30/13.2
501.5三相200/22060
243,100
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21237606COP4-62.2E1台0.17/24.5
0.38/16.8
502.2三相200/22060
264,400
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02152315COP4-61.5N1個0.17/17.6
0.30/13.2
501.5三相200/22060
171,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02152324COP4-62.2N1個0.17/24.5
0.38/16.8
502.2三相200/22060
186,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02152263COP3-60.41個0.08/7.8
0.17/5
400.4三相200/22060
119,800
取扱い終了
返品不可
02152272COP3-60.71個0.08/13.8
0.19/10.7
400.75三相200/22060
121,800
取扱い終了
返品不可
02152306COP4-60.71個0.17/11.6
0.27/7.2
500.75三相200/22060
121,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02152315COP4-61.5N21237597COP4-61.5E画像準備中セルプラテクポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02152324COP4-62.2N21237606COP4-62.2E画像準備中セルプラテクポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする