好川産業
万能水性用ローラー (5inch・毛丈11mm) ミドルタイプ
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途
万能用・水性用
毛丈(mm)
11
紙管内径(パイプ)(Φ)
26
紙管内径(フレーム)(Φ)
9
適合塗料
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズ
ミドル
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(inch)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03384595
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください