30Φ矢形ハンドル

30Φ矢形ハンドル - IDEC(和泉電気)
保護構造
閉鎖形、IP40
取付穴径
Φ30.5+0.5mm
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点数
シリーズ
ノッチ角度(°)
ノッチ数
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02486461ASN15S2接点ASNシリーズ453各位置指定形
¥2,220
取扱い終了
返品不可
02486513ASN37S1接点ASNシリーズ902各位置指定形
¥1,535
取扱い終了
返品不可
02486443ASN1111接点ASNシリーズ453各位置指定形
¥1,250
取扱い終了
返品不可
02486452ASN1222接点ASNシリーズ453各位置指定形
¥1,930
取扱い終了
返品不可
02486477ASN3101接点ASNシリーズ902各位置指定形
¥905
取扱い終了
返品不可
02486486ASN3111接点ASNシリーズ902各位置指定形
¥1,250
取扱い終了
返品不可
02486495ASN3202接点ASNシリーズ902各位置指定形
¥1,250
取扱い終了
返品不可
02486504ASN3222接点ASNシリーズ902各位置指定形
¥1,930
取扱い終了
返品不可
02486696ASTN51222接点ASTNシリーズ453両スプリングターン
¥2,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする