曜日別特売

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)

取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格絶縁電圧(V)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487292BN300NW33PM1044(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660310
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
02487371BN400NW22PM1257(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660370
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
02487107BN100W1PM826(JIS)AC/DC1000、(UL・CSA)600、(EN)660132
オープン
469
516(税込)
当日出荷
02487125BN150W1PM826(JIS)AC/DC1000、(UL・CSA)600、(EN)660175
オープン
499
549(税込)
当日出荷
02487177BN200BW22PM1037(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660240
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02487195BN200BW33PM1037(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660240
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02487213BN200BW44PM1037(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660240
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02487231BN300BW22PM1044(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660310
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
02487256BN300BW33PM1044(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660310
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
02487274BN300BW44PM1044(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660310
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
02487317BN400BW22PM1257(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660370
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
02487335BN400BW33PM1257(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660370
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
02487387BN400NW44PM1257(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660370
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
02487353BN400BW44PM1257(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660370
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
02487441BN75W1PM620(JIS)AC/DC1000、(UL・CSA)600、(EN)66094
オープン
209
230(税込)
当日出荷
59968727BN200NW22PM1037(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660240
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59968745BN200NW33PM1037(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660240
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
59968763BN200NW44PM1037(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660240
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
59968781BN300NW22PM1044(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660310
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
59968815BN300NW44PM1044(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660310
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
59968842BN400NW33PM1257(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660370
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02487125
2023-12-28
用途: 端子台取付
建設業・工事業

在庫があり、箱買いではなく、バラ売りして頂けて助かります

対象商品 : 02487107
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする