曜日別特売

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) - IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) - IDEC(和泉電気)
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487186BN200BW2K-2PM1037240240
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02487204BN200BW3K-3PM1037240240
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02487222BN200BW4K-4PM1037240240
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
02487247BN300BW2K-2PM1044310310
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
02487265BN300BW3K-3PM1044310310
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02487283BN300BW4K-4PM1044310310
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02487344BN400BW3K-3PM1257370370
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02487414BN600NW2K-2PM1657520520
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
64日以内出荷
返品不可
02487423BN600NW3K-3PM1657520520
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
02487432BN600NW4K-4PM1657520520
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
59968736BN200NW2K-2PM1037240240
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59968754BN200NW3K-3PM1037240240
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59968772BN200NW4K-4PM1037240240
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59968797BN300NW2K-2PM1044310310
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
59968806BN300NW3K-3PM1044310310
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59968824BN300NW4K-4PM1044310310
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59968833BN400NW2K-2PM1257370370
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
59968851BN400NW3K-3PM1257370370
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
59968867BN400NW4K-4PM1257370370
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
59968876BN500BW2K-2PM1657430430
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
64日以内出荷
返品不可
59968885BN500BW3K-3PM1657430430
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
59968894BN500BW4K-4PM1657430430
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
59968903BN500NW2K-2PM1657430430
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
64日以内出荷
返品不可
59968912BN500NW3K-3PM1657430430
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59968921BN500NW4K-4PM1657430430
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
56827411BN500NW4K【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4PM1657430430
オープン19,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
02487326BN400BW2K-2PM1257370370
3,2302,998
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
02487362BN400BW4K-4PM1257370370
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする