イチグチ
スーパーダイヤ テクノディスク
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度
180
砥材
ダイヤモンド
種別
テクノ
研磨材の構造
電着ダイヤモンドシート
適合ツール
ディスクグラインダー
適合材
セラミック・石材・ガラス
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781021
SDTD-5010
-
50
10
¥
11,700
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781116
SDTD-7515
-
75
15
¥
25,500
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02780933
SDTD-10015
-
100
15
¥
32,800
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
70281884
SDTD-10015【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
100
15
¥
32,800
¥
27,900
¥
22,900
アウトレット
¥
25,190
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください