スーパーダイヤ マイルドディスク
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
種別マイルド
寸法(mm)直径:80、穴径:15
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03