イチグチ
テクノディスク LS-15Z
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。
用途
粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業
種別
テクノ
寸法(mm)
直径:100、穴径:15
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ディスクグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02783191
TDLS-15Z-40
1箱(5枚)
40
100
15
ジルコニア
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783207
TDLS-15Z-60
1箱(5枚)
60
100
15
ジルコニア
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783216
TDLS-15Z-80
1箱(5枚)
80
100
15
ジルコニア
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013402
TDLS-15Z-40
1枚
40
100
15
ジルコニア
¥
1,180
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013418
TDLS-15Z-60
1枚
60
100
15
ジルコニア
¥
1,180
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013427
TDLS-15Z-80
1枚
80
100
15
ジルコニア
¥
1,180
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください