曜日別特売

テクノディスク コニカル(直径Φ100mm)

テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) - イチグチテクノディスク コニカル(直径Φ100mm) - イチグチテクノディスク コニカル(直径Φ100mm) - イチグチ

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。

用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
全10種類を絞り込む
粒度
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02782385CON10015-A-1001セット(10枚)10010015(16)一般金属アルミナ
10,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
02782394CON10015-A-1201セット(10枚)12010015(16)一般金属アルミナ
10,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02782437CON10015-A-401セット(10枚)4010015(16)一般金属アルミナ
10,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
02782446CON10015-A-601セット(10枚)6010015(16)一般金属アルミナ
10,800
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
02782455CON10015-A-801セット(10枚)8010015(16)一般金属アルミナ
10,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
51012867CON10015-A-1001枚10010015(16)一般金属アルミナ
1,080
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
51012876CON10015-A-1201枚12010015(16)一般金属アルミナ
1,080
848
933(税込)
翌々日出荷
返品不可
51012885CON10015-A-401枚4010015(16)一般金属アルミナ
1,080
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
51012894CON10015-A-601枚6010015(16)一般金属アルミナ
1,080
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
51012903CON10015-A-801枚8010015(16)一般金属アルミナ
1,080
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする