SK11
フラップホイル No.10 鉄工・木材用
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です
自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途
鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
寸法(mm)
直径30、幅10、軸径3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
粒度
100
種別
フラップ
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
30
研磨材の構造
研磨布
使用工具
電動ドリル
適合材
鉄・軽金属・鋳物・木材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05611794
332896
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください