インサイドポリシャー (#100)

インサイドポリシャー (#100) - イチグチインサイドポリシャー (#100) - イチグチ
(1件のレビュー)

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。

粒度100種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
寸法(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02785982IP-06-1001セット(10個)3直径:6/15、幅:15、軸径:3120006/15
6,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786077IP-10-1001セット(10個)6直径:10/20、幅:25、軸径:61200010/20
7,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786165IP-12-1001セット(10個)6直径:12/30、幅:35、軸径:61000012/30
8,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015012IP-06-1001個3直径:6/15、幅:15、軸径:3120006/15
630
519
571(税込)
3日以内出荷
51015107IP-10-1001個6直径:10/20、幅:25、軸径:61200010/20
700
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015195IP-12-1001個6直径:12/30、幅:35、軸径:61000012/30
830
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51015107
2019-03-20
用途: 洗濯機パンの排水口と、排水管との接続
光圓寺その他業種

排水口とVUとを、改良するために、むしり取った内部を磨いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする