曜日別特売

SKA型アングル車輪オールステンレス製

SKA型アングル車輪オールステンレス製 - 伊藤鋳工

車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。
ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。
耐水性があります。

材質(車輪)ステンレス形状固定ブレーキナシ種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00488101SKA6060
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00488117SKA7575
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00488074SKA100100
20,500
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
00488083SKA125125
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00488092SKA150150
48,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする