テーパーゲージ 267M

テーパーゲージ 267M - SK(新潟精機)テーパーゲージ 267M - SK(新潟精機)
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に測定範囲(mm)1~27種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)144×1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55903532TPG-267M(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02801802TPG-267M
11,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】テーパーゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする