大見工業
充電式丸のこ用チップソー 110
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。
被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
適合
日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
台厚(mm)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
被削材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03378584
FV110S
110
24
20
金工用(電線管、ガス管、形鋼等)
¥
6,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03378593
FV110B
110
40
20
薄板金用(トタン、ブリキ、アルミ、薄金板(0.8mm以下)、プラスチック、塩ビ等)
¥
6,000
取扱い終了
03378602
FV110Y
110
16
20
窯業用(窯業サイディング)
¥
5,000
取扱い終了
03378611
FV110W
110
40
20
薄木工用(木工、合板等)
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください