KANON(中村製作所)
引掛スパナ付トルクレンチ
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類
プレセット形
ヘッド形状
引掛スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10~50
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
スパナ口径(Φmm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02014652
50-N50QLK
288
45~50
0.48
251-4117
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
02014677
75-N50QLK
306
75~80
0.5
251-4133
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
02014686
95-N50QLK
333
92~98
0.61
251-4141
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
02014695
96-N50QLK
333
92~98
0.61
838-4850
¥
43,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
02014661
65-N50QLK
295
65~70
0.48
251-5253
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください