曜日別特売

メモリセット形トルクレンチ

メモリセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)メモリセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)メモリセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

設定ミスが大幅削減
設定時間の大幅短縮
電源不要の機械式デジタル表示
表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!
手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)
用途・使用例:
車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!
各種機械・・・整備、組付け、調整に!
その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
最大トルク時の手力(N)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03786824T3M502919.510~500.52270.53626.414
25,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
03786833T3M1003699.520~10013360.513626.414
26,990
18,980
20,878(税込)
当日出荷
03786842T4M20050512.740~20025541.445.23417.8
33,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03786824
2017-05-10
用途: 組み立て作業
建設業・工事業

見本はオレンジで届いたのが黒でした残念色を選べたら良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする