京セラ
部品 チップブレーカ
用途
チップブレーカ
主な用途
チップブレーカ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04938875
CB-11
11.5
-
12.7
3.5
-
¥
1,270
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
06362772
CB-12
14.0
-
12.7
3.5
右
¥
1,270
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06362781
CB-13
14.0
-
12.7
3.5
左
¥
1,270
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
06362797
CB-14
18.51
-
12.7
3.5
右
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
06362806
CB-15
18.51
-
12.7
3.5
左
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
06362815
CB-16
18.0
-
12.7
3.5
-
¥
2,680
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04938936
CB-17
21.0
-
15.6
3.5
-
¥
3,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
06362824
CB-51
16.0
-
15.6
3.5
-
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
06362833
CB-S3220
7.94
2.0
7.94
1.0
-
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06362842
CB-S4220
11.12
2.0
11.12
2.0
-
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06362851
CB-T2212
7.48
1.2
-
1.5
-
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06362867
CB-T3220
10.87
2.0
-
2.0
-
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください