京セラ
部品 ロケータ
主な用途
ロケータ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06364504
LSE-445R
-
12.7
26.0
13.0
19.5
¥
4,530
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
04941097
LSO-445R
MSO45(フェースミル)
13.494
23.5
12.0
21.3
¥
4,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566556
LSE-445SR
MSE45-SF(フェースミル)
-
-
-
-
¥
5,110
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566565
LTE-490SR
MTE90-SF
-
-
-
-
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
40568473
LOF07R
MOFX45
-
-
-
-
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
40569234
MAP-1806M
MSRS90..R-1..
-
-
-
-
¥
5,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
40569252
MAP-1806S
はMSRS90..R-2..
-
-
-
-
¥
5,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
04941072
LSD-445R
MSD45(フェースミル)
-
-
-
-
¥
3,880
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06364522
LSP-415R
MSP15(フェースミル)
-
-
-
-
¥
3,880
取扱い終了
代引不可
04941176
LTE-490R
MTE90(フェースミル)
-
-
-
-
¥
4,240
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください