曜日別特売

部品 ロックスクリュー

部品 ロックスクリュー - 京セラ部品 ロックスクリュー - 京セラ部品 ロックスクリュー - 京セラ部品 ロックスクリュー - 京セラ部品 ロックスクリュー - 京セラ部品 ロックスクリュー - 京セラ部品 ロックスクリュー - 京セラ

ロックスクリューです。

内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
角度α(°)
角度θ(°)
トルク(N・m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40566206LS-63----------
3,120
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
04940941LS-05M5×0.82.0-2.015.5M5X0.8--2.0-
570
469
516(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04940957LS-1NM6×1.02.5-2.517.06.0--3.0-
570
469
516(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04940966LS-11M6×1.0--3.09.5-----
570
469
516(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04940975LS-15M6×1.0--3.012.5-----
570
469
516(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566757LS-03NM5×0.8--2.512M5×0.8--3-
570
489
538(税込)
6日以内出荷
40566766LS-4NM8×1.03-3248--4-
720
559
615(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04941045LS-4212.65R0.88.016.283.21.5----
1,270
989
1,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06364461LS-1TM6×1.02.5-2.521.06.0--3.0-
570
489
538(税込)
6日以内出荷
06364477LS-3M8×1.03.0-3.022.08.0--4.0-
570
469
516(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06364486LS-32----------
1,270
989
1,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06364495LS-5M10×1.04.0-4.029.010.0----
720
619
681(税込)
6日以内出荷
37274641LS-03SNM5×0.8--2.512.0M5X0.8--3.00.6
570
489
538(税込)
当日出荷
37274657LS-1SNM6×1.02.5-2.514.26.0--3.0-
570
469
516(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37274666LS-2NM8×1.03.0-3.020.08.0--4.0-
570
469
516(税込)
当日出荷
40568123LS-1PM6×110IP-10IP16.56--1.4-
1,730
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40568132LS-2PM8×115IP-15IP18.28--3.5-
1,730
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
40568141LS-3PM8×115IP-15IP21.88--3.5-
1,730
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
04940932LS-03S----------
490
取扱い終了
04940984LS-1S----------
490
取扱い終了
04941002LS-2----------
490
取扱い終了
04941036LS-4----------
610
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06364452LS-03----------
490
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする