京セラ
部品 ワッシャー
用途
ワッシャ
主な用途
ワッシャ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06366254
W6-14
11.5
1.4
6.4
¥
50
¥
37
¥
41
(税込)
6日以内出荷
06366245
W-6
11.5
1.6
6.4
¥
40
¥
31
¥
34
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06366281
WB-5
10.0
1.0
5.3
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06366297
WB-6
11.5
1.6
6.4
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
06366306
WB-8
15.5
1.6
8.4
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
06366263
W-8
-
-
-
¥
40
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください