京セラ
押え金
寸法D(mm)
6.35
寸法E(mm)
9.5
寸法C(mm)
8.2
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04939216
CGBR
19.0
14.0
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566172
CGBL
19
14
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください