ドリル

ドリル - 京セラ
用途マジックドリル適合チップZCMT12T306、ZCMT12T304SP内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04904347S40-DRZ3672-123672180
66,700
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04904356S32-DRZ36108-1236108208
70,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04904365S40-DRZ36108-1236180285
70,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04904374S32-DRZ36144-1236144239
80,900
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04904383S40-DRZ36144-1236144249
80,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
04904392S40-DRZ3774-123774181
66,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
04904401S32-DRZ37111-1236111205
70,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04904417S40-DRZ37111-1237111215
70,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
04904426S32-DRZ37148-1237148242
80,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
04904435S40-DRZ37148-1237148252
80,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
04904444S40-DRZ3876-123876183
66,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
04904453S32-DRZ38114-1237114208
70,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04904462S40-DRZ38114-1238114217
70,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04904471S32-DRZ38152-1238152246
80,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
04904487S40-DRZ38152-1238152256
80,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
04904496S40-DRZ3978-123978185
66,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
04904505S32-DRZ39117-1239117211
70,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
04904514S40-DRZ39117-1239117221
70,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04904523S32-DRZ39156-1239156250
80,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
04904532S40-DRZ39156-1239156260
80,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
04904541S40-DRZ4080-124080185
66,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
04904557S32-DRZ40120-1240120212
70,200
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04904566S40-DRZ40120-1240120222
70,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04904575S32-DRZ40160-1240160252
80,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
04904584S40-DRZ40160-1240160262
80,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする