曜日別特売

部品 ボルト

部品 ボルト - 京セラ
用途ボルト主な用途ボルト内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06362702BH3X6M3×0.52.02.06.0-
170
129
142(税込)
6日以内出荷
06362693BH3X12M3×0.52.02.012.0-
170
129
142(税込)
6日以内出荷
04938814BH6X25M6×1.04.04.025.0-
220
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06362711BH 8X30----KN91シリーズ
190
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする