曜日別特売

部品 クランプセット

部品 クランプセット - 京セラ部品 クランプセット - 京セラ部品 クランプセット - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06363122CPS-1M3×0.5-9.010.05.25.52.0-
1,970
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
04939383CPS-2M5×0.8-14.514.08.56.82.52.5
1,870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06363131CPS-2PM5×0.8-18.014.08.56.82.52.5
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
06363147CPS-2SM5×0.8-13.514.08.56.8T152.0
2,080
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
04939417CPS-2TRM5×0.8-15.014.08.56.8T152.0
1,980
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939426CPS-3-M6×1.019.016.510.08.83.03.0(ボルト裏面側の六角穴2面幅)
1,870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939435CPS-4VM4×0.7-8.911.37.38.0T10-
1,220
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06363156CPS-5EM5×0.8-13.517.512.09.0T152.5
2,240
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06363165CPS-5FM5×0.8-11.312.77.510.3T152.5
1,220
849
934(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月中旬
06363174CPS-5LM5×0.8-18.017.512.09.02.52.5
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939471CPS-5RM5×0.8-18.017.512.09.02.52.5
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939487CPS-5SM5×0.8-18.00015.009.5011.00T15-
1,220
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939496CPS-5VM5×0.8-13.512.77.510.3T152.5
1,220
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06363183CPS-6FM6×1.0-16.515.69.512.23.0-
1,290
959
1,055(税込)
6日以内出荷
04939514CPS-6MM6×1.0-18.517.511.013.03.03.0
1,220
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939523CPS-6S-M6×1.018.518.012.012.03.03.0(ボルト裏面側の六角穴2面幅)
1,220
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939532CPS-6VM6×1.0-18.515.69.512.23.03.0
1,220
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06363192CPS-8VM8×1.25-24.020.813.015.54.04.0
1,710
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする