京セラ
部品 トルクスレンチ
主な用途
トルクスレンチ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04939593
DT-7
-
44
T7
114
16
¥
1,420
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939602
DT-8
-
70
T8
150
26
¥
1,420
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939557
DT-10
-
70
T10
160
29
¥
1,420
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939566
DT-15
-
70
T15
170
32
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04939575
DT-20
-
90
T20
190
32
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06363244
DT-25
-
82
T25
190
36
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40568744
DT-9
S20-CH10
-
-
-
-
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください