京セラ
部品 ボルト
用途
ボルト
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法D(mm)
12.0
寸法E(mm)
10.0
寸法C(mm)
18.0
主な用途
ボルト
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06363366
HH12X40
40.0
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
06363375
HH 12X55
55.0
¥
270
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363384
HH 12X65
65.0
¥
270
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363393
HH 12X80
80.0
¥
270
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363402
HH 12X85
85.0
¥
270
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363305
HH 12X100
100.0
¥
370
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363314
HH 12X110
110.0
¥
370
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363323
HH 12X120
120.0
¥
370
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363332
HH 12X130
130.0
¥
370
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363341
HH 12X140
140.0
¥
370
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363357
HH 12X150
150.0
¥
370
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください