部品 ボルト

部品 ボルト - 京セラ
用途ボルト寸法A(mm)M16×2.0寸法D(mm)16.0寸法E(mm)14.0寸法C(mm)24.0主な用途ボルト内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06363436HH16X4545.0
600
479
527(税込)
6日以内出荷
06363445HH 16X6565.0
490
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363454HH 16X9090.0
490
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363411HH 16X110110.0
490
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363427HH 16X130130.0
490
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする