京セラ
部品 ボルト
用途
ボルト
寸法A(mm)
M20×2.5
寸法D(mm)
20.0
寸法E(mm)
17.0
寸法C(mm)
30.0
主な用途
ボルト
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
40.0
55.0
75.0
90.0
110.0
120.0
140.0
150.0
170.0
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06363515
HH20X40
40.0
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
06363524
HH20X55
55.0
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
06363533
HH 20X75
75.0
¥
490
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363542
HH 20X90
90.0
¥
610
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363463
HH 20X110
110.0
¥
610
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363472
HH 20X120
120.0
¥
610
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363481
HH 20X140
140.0
¥
610
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363497
HH 20X150
150.0
¥
610
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06363506
HH 20X170
170.0
¥
610
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください