京セラ
部品 ボルト
用途
ボルト
寸法A(mm)
M6×1.0
寸法D(mm)
6.0
寸法E(mm)
5.0
寸法C(mm)
10.0
主な用途
ボルト
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06363691
HH6X12
12.0
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
06363707
HH6X20
20.0
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06363716
HH6X25
25.0
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06363725
HH6X30
30.0
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください