京セラ
部品 シート
用途
シート
トラスコ品番
209-0503
寸法A(mm)
9.52
寸法F(mm)
R0.8
寸法D(mm)
7.6
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
2.1
主な用途
シート
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04940467
KVN-32
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください