京セラ
部品 シート
用途
シート
寸法B(mm)
3.2
主な用途
シート
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04940871
LR-10C
8.5
6.3
4.7
6.3
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06364425
LR-12C
10.0
6.3
4.7
6.3
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06364434
LR-16C
13.6
8.01
6.28
7.9
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
04940905
LR-80
9.47
6.25
4.75
1.3
¥
1,270
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
06364443
LR-81
12.65
8.01
6.28
1.5
¥
1,270
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください