曜日別特売

部品 トルクスレンチ

部品 トルクスレンチ - 京セラ
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04941194LTW-10S6210---T10
300
269
296(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566836LTW-10SS507---T10
860
629
692(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04941212LTW-15S6210---T15
300
269
296(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04941221LTW-205819---T20
300
269
296(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40569146LTW-256520---T25
910
789
868(税込)
翌日出荷
40566845LTW-8SS456---T8
910
699
769(税込)
取扱停止中
06364547LTP-15------
250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04941221
2019-07-30
用途: 自動車整備
製造業

ナンバーボルトをトルクスネジに交換したのでこちらを購入し使用しました。
両端が使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする