スローアウェイエンドミル

スローアウェイエンドミル - 京セラ
用途リング溝入れエンドミル(GVFRチップ用)有効長(mm)40全長(mm)120シャンク径(Φmm)32刃数1内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04936951MVG303230
32,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
04936967MVG353235
32,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
04936976MVG403240
32,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
04936985MVG453245
33,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04936994MVG503250
33,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04937003MVG553255
33,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04937012MVG603260
35,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04937021MVG 653265
30,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04937037MVG 703270
30,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04937046MVG 753275
30,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする