チップ RPMT-H

チップ RPMT-H - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全24種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04947905RPMT1204M0-H KW10124.7612
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01862132RPMT1606M0-H TN100M166.3516
15,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
04948011RPMT2006M0-H206.3520
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04948036RPMT2006M0-H206.3520
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10151215RPMT2006M0-H206.3520
22,000
取扱い終了
10179592RPMT2006M0-H PR905206.3520
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04947923RPMT1204M0-H124.7612
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04947932RPMT1204M0-H124.7612
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04947941RPMT1204M0-H124.7612
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10151197RPMT1204M0-H124.7612
9,900
取扱い終了
10179574RPMT1204M0-H PR905124.7612
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04947966RPMT1606M0-H166.3516
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04947984RPMT1606M0-H166.3516
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04947993RPMT1606M0-H166.3516
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10151206RPMT1606M0-H166.3516
16,500
取扱い終了
04948002RPMT1606M0-H166.3516
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179583RPMT1606M0-H PR905166.3516
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01862123RPMT1204M0-H TN100M124.7612
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610902RPMT1204M0-H124.7612
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610911RPMT1204M0-H124.7612
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610927RPMT1606M0-H166.3516
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610936RPMT1606M0-H166.3516
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610945RPMT2006M0-H206.3520
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610954RPMT2006M0-H206.3520
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする