部品 スクリュー

部品 スクリュー - 京セラ
寸法A(mm)M5×0.8内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
トルク(N・m)
角度θ(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06365441SB-5TRT2020.08.74.590
510
369
406(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04941885SB-5070TRT207.06.84.560
510
379
417(税込)
6日以内出荷
04941894SB-5085TRT208.56.84.550
510
369
406(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04941903SB-5090TRT209.06.84.560
510
369
406(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06365432SB-50120TRT2012.06.84.560
510
399
439(税込)
7日以内出荷
40566601SB-50120TRS15IP127.23.560
560
409
450(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40568516SB-50137KT2013.79.74.570
580
439
483(税込)
6日以内出荷
40569121SB-50140TRT15147.33.550
510
369
406(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする