京セラ
チップ SDKW
形状
正方形90°
厚さ(mm)
2.78
切刃長さ(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04950355
SDKW09T204FN KW10
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04950364
SDKW09T204TN
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950373
SDKW09T204TN
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください