京セラ
部品 スクリュー
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
角度β(°)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
角度α(°)
角度θ(°)
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04941991
SE-40120TR
M4×0.70
T1
12.00
5.10
43
-
-
-
-
-
¥
570
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04942007
SE-50125TR
M5×0.8
T20
12.5
6.8
-
-
-
-
60
4.5
¥
650
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40567877
SE-40055TR
M4×0.7
T15
5.5
5
-
-
-
-
43
3.5
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40567886
SE-40068TR
M4×0.7
T15
6.8
5
-
-
-
-
43
3.5
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
40567895
SE-40090TR
M4×0.7
T15
9
5
-
-
-
-
43
3.5
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
40567904
SE-40100TR
M4×0.7
T15
10
5
-
-
-
-
43
3.5
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
40567913
SE-3070TRP
M3×0.5
9IP
7
4.3
-
-
-
-
43
1.2
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
40568796
SE-40080TR
M4×0.7
T15
8
5
-
-
-
-
43
3.5
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40567861
SE-40050TR
M4×0.7
T15
5
5
-
-
-
-
43
3.5
¥
600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください