京セラ
チップ SNGN
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全45種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
選択してください
0.4
0.8
1.2
1.6
2
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06355894
SNGN120412S01025 KA30
1.2
¥7,700
¥
5,898
¥6,488
(税込)
6日以内出荷
04953934
SNGN120412S01525 A66N
1.2
¥11,700
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
04953925
SNGN120412T02025 A65
1.2
¥10,100
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
06355937
SNGN120416S01025 KA30
1.6
¥7,700
¥
5,898
¥6,488
(税込)
6日以内出荷
04954065
SNGN120416T02025 A65
1.6
¥10,100
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
06355964
SNGN120420S01025 KA30
2
¥7,700
¥
5,898
¥6,488
(税込)
6日以内出荷
06355842
SNGN120404S01025
0.4
¥6,600
取扱い終了
04953715
SNGN120404T02025
0.4
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06355851
SNGN120408
0.8
¥6,600
取扱い終了
06355867
SNGN120408
0.8
¥14,000
取扱い終了
04953803
SNGN120408S01525
0.8
¥10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06355876
SNGN120408T00520
0.8
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06355885
SNGN120408T00520
0.8
¥6,600
取扱い終了
06355903
SNGN120412
1.2
¥14,000
取扱い終了
06355921
SNGN120412T00520
1.2
¥6,600
取扱い終了
06355912
SNGN120412T02025
1.2
¥20,000
取扱い終了
06355946
SNGN120416
1.6
¥14,000
取扱い終了
04954074
SNGN120416S01525
1.6
¥10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04954187
SNGN120416S03030
1.6
¥10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06355955
SNGN120416T02025
1.6
¥20,000
取扱い終了
04954196
SNGN120420T02025
2
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06355973
SNGN120420T02025
2
¥14,000
取扱い終了
06355982
SNGN120420T02025
2
¥20,000
取扱い終了
10151836
SNGN120408T00520
0.8
¥8,600
取扱い終了
10151845
SNGN120408T02020
0.8
¥22,000
取扱い終了
10151854
SNGN120408T02025
0.8
¥8,600
取扱い終了
10151863
SNGN120412T01020
1.2
¥22,000
取扱い終了
10151872
SNGN120412T01020
1.2
¥26,000
取扱い終了
10151881
SNGN120412T02020
1.2
¥22,000
取扱い終了
10151897
SNGN120412T02020
1.2
¥26,000
取扱い終了
10151906
SNGN120412T02025
1.2
¥8,600
取扱い終了
10151915
SNGN120416T02020
1.6
¥22,000
取扱い終了
10151924
SNGN120416T02025
1.6
¥8,600
取扱い終了
10151933
SNGN120420T02025
2
¥8,600
取扱い終了
10179845
SNGN120408T02025
0.8
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179854
SNGN120408T00520
0.8
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179863
SNGN120412T02025
1.2
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179872
SNGN120416T02025 KT66
1.6
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179881
SNGN120420T02025 KT66
2
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179897
SNGN120408T02020
0.8
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179906
SNGN120412T02020
1.2
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179915
SNGN120416T02020
1.6
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179924
SNGN120412T02020
1.2
¥26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179933
SNGN120412T01020
1.2
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179942
SNGN120412T01020
1.2
¥26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください