京セラ
部品 シート
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06365861
SP-129
9.52
R1.6
R1.6
R1.2
9.52
¥
4,150
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
06365877
SP-130A
9.52
R1.2
R0.4
R0.8
3.2
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
06365886
SP-141
12.7
R1.2
6.2
3.3
4.0
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06365895
SP-141P
12.7
R1.2
6.2
3.3
4
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
04942104
SP-143
12.7
R1.2
6.2
3.3
7.2
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
06365904
SP-143P
12.7
R1.2
6.2
3.3
7.2
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
06365913
SP-148
12.7
R1.2
6.2
3.3
8.8
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
06365922
SP-148P
-
-
-
-
-
¥
2,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
04942147
SP-162
15.8
R1.5
8.0
4.4
6.0
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
06365931
SP-210A
6.35
-
R0.8
R1.2
3.2
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06365947
SP-219
6.35
-
R1.2
R1.6
9.52
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
06365956
SP-221
9.52
R1.2
6.5
3.5
4.0
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
04942183
SP-223
9.52
R1.2
6.5
3.5
7.2
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06365965
SP-230P
8.3
R0.5
7.2
3.2
3.2
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
06365983
SP-341P
12.6
R1.2
6.5
3.5
4.0
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
06365992
SP-342
12.7
R1.2
6.5
3.5
6.0
¥
1,570
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06366017
SP-420A
9.52
R1.2
-
R0.8
3.2
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
06366026
SP-429
9.52
R1.2
-
-
9.52
¥
4,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
06366035
SP-441
12.7
R0.8
6.2
3.3
4.0
¥
1,570
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06366044
SP-441P
12.7
R1.2
6.2
3.3
4.0
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
06366062
SP-443
12.7
R0.8
6.2
3.3
7.2
¥
2,130
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06366071
SP-454
15.7
R1.6
8.0
4.5
8.0
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
06366096
SP-521
10.0
R1.0
6.2
3.3
4.0
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
06366105
SP-521P
10.0
R1.2
6.2
3.3
4.0
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
06366132
SP-826
9.52
-
-
-
7.9
¥
2,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06366141
SP-829
9.52
-
-
-
9.52
¥
4,150
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
06366157
SP-841
12.7
-
6.2
3.3
4.0
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06366166
SP-843
12.7
-
6.2
3.3
7.2
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06366175
SP-849
12.7
-
6.2
3.3
8.8
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
06366184
SP-861
15.8
-
8.0
4.4
6.0
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
06366193
SP-RC
12.6
-
7.35
3.35
3.0
¥
2,980
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
40566933
SP-443P
12.7
R1.2
6.3
3.5
7.2
¥
4,140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
40566942
SP-523
10
R1.2
6
3.4
7.2
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
40566951
SP-523P
10
R1.2
6
3.5
7.2
¥
4,340
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
40566967
SP-541
12.7
R1.2
6
3.4
4
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
40566976
SP-543
12.7
R1.2
6
3.4
7.2
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
06365974
SP-341
-
-
-
-
-
¥
1,210
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06366053
SP-442
-
-
-
-
-
¥
1,520
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください