京セラ
チップ SPMT-E-Z
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04960094
SPMT090308E-Z KW10
0.8
¥10,300
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
04960112
SPMT090308E-Z
0.8
¥11,000
取扱い終了
04960121
SPMT090308E-Z
0.8
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10154051
SPMT090304E-Z
0.4
¥11,000
取扱い終了
10154067
SPMT090304E-Z
0.4
¥11,000
取扱い終了
10154076
SPMT090304E-Z
0.4
¥8,800
取扱い終了
10154085
SPMT090308E-Z
0.8
¥11,000
取扱い終了
10180441
SPMT090304E-Z
0.4
¥8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180457
SPMT090304E-Z
0.4
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180466
SPMT090308E-Z PR905
0.8
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180475
SPMT090304E-Z
0.4
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください