曜日別特売

チップ TCMT-HQ

チップ TCMT-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04967681TCMT110202HQ0.2
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04967706TCMT110204HQ0.4
6,600
取扱い終了
04967724TCMT110204HQ0.4
7,900
取扱い終了
04967751TCMT110208HQ0.8
6,600
取扱い終了
04967776TCMT110208HQ0.8
7,900
取扱い終了
04967785TCMT110208HQ0.8
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする