部品 クランプセット

部品 クランプセット - 京セラ
用途クランプセット寸法A(mm)M6×1.0寸法F(mm)3.0寸法E(mm)15.0寸法B(mm)21.0主な用途クランプセット内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04942533WCS-1N209-040615.7
3,680
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06366315WCS-8209-041419.4
4,530
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする