京セラ
チップ DCMT
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10184167
DCMT070202 KPD001
0.2
¥18,540
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04894136
DCMT 070200 KPD010
0.03
¥15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04894163
DCMT 070201
0.1
¥15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04894197
DCMT 070202
0.2
¥15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04894416
DCMT 070204
0.4
¥15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172705
DCMT070201
-
¥15,900
取扱い終了
10172723
DCMT070202
0.2
¥15,900
取扱い終了
10172766
DCMT070204
0.4
¥15,900
取扱い終了
10184151
DCMT070201
-
¥15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184176
DCMT070204
0.4
¥15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください