曜日別特売

チップ TCGW

チップ TCGW - 京セラ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04967331TCGW110302SE KPD0100.2
4,780
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
04967304TCGW110302 KPD0100.2
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04967356TCGW110304 KPD0100.4
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04967383TCGW110304SE KPD0100.4
4,780
取扱い終了
代替品有
04967401TCGW 110308(KPD010)0.8
14,900
取扱い終了
10173362TCGW110302NE0.2
11,200
取扱い終了
10173371TCGW110304NE0.4
11,200
取扱い終了
10173387TCGW110308NE0.8
11,200
取扱い終了
10187107TCGW110302NE0.2
11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10187116TCGW110304NE0.4
11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04967304TCGW110302 KPD01010613365TCGW110302NE KPD001TCGW110302 KPD010 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 10613365旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04967356TCGW110304 KPD01010613374TCGW110304NE KPD001TCGW110304 KPD010 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 10613374旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04967383TCGW110304SE KPD01011802288TCGW110304SE KPD010画像準備中チップ(旋削) TCGW-SE京セラ1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする