京セラ
チップ WBMT-DP
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
6.5
8.7
厚さ(mm)
1.59
2.38
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05008017
WBMT060102R-DP PR930
6.5
1.59
0.2
9.525
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
05008175
WBMT060104R-DP PR930
6.5
1.59
0.4
9.525
¥
14,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05008403
WBMT080202R-DP PR930
8.7
2.38
0.2
12.7
¥
14,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05008577
WBMT080204R-DP PR930
8.7
2.38
0.4
12.7
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
05008026
WBMT060102R-DP
6.5
1.59
0.2
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05008376
WBMT080202R-DP
8.7
2.38
0.2
12.7
¥
12,100
取扱い終了
05008412
WBMT080202R-DP
8.7
2.38
0.2
12.7
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05008543
WBMT080204R-DP
8.7
2.38
0.4
12.7
¥
12,100
取扱い終了
10169695
WBMT060102R-DP
6.5
1.59
0.2
9.525
¥
12,100
取扱い終了
10169731
WBMT060104R-DP
6.5
1.59
0.4
9.525
¥
12,100
取扱い終了
10197293
WBMT060102R-DP
6.5
1.59
0.2
9.525
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197302
WBMT060104R-DP
6.5
1.59
0.4
9.525
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください