曜日別特売

チップ ZCMT-SP

チップ ZCMT-SP - 京セラ
厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05014387ZCMT150406SP KW10KW10
13,800
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10197494ZCMT150406SPPR830
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05014405ZCMT150406SP PR930PR930
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172102ZCMT150406SP-
13,000
取扱い終了
10172111ZCMT150406SP-
13,000
取扱い終了
10197485ZCMT150406SP PR1025PR1025
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10197494ZCMT150406SP39363414ZCMT150406SP PR1230ZCMT150406SP チップ ZCMT 京セラ 39363414チップ ZCMT京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする