京セラ
チップ ZCMT-SP
厚さ(mm)
2.78
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05014082
ZCMT06T204SP KW10
KW10
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10197555
ZCMT06T204SP
PR830
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05014107
ZCMT06T204SP
PR930
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10171917
ZCMT06T204SP
-
¥
9,000
取扱い終了
10171926
ZCMT06T204SP
-
¥
9,000
取扱い終了
10197546
ZCMT06T204SP
PR1025
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください