曜日別特売

チップ WNMG-XQ

チップ WNMG-XQ - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全45種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01916468WNMG080404XQ CA5300.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01916757WNMG080408XQ CA5300.8
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01914492WNMG080404XQ CA5100.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01918105WNMG080404XQ CA55250.4
8,500
取扱い終了
代替品有
01918516WNMG080408XQ CA55250.8
8,500
取扱い終了
代替品有
05010266WNMG080404XQ0.4
9,400
取扱い終了
05010284WNMG080404XQ0.4
8,500
取扱い終了
06362282WNMG080404XQ0.4
7,700
取扱い終了
05010293WNMG080404XQ PV900.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05010302WNMG080404XQ TN600.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05011167WNMG080408XQ0.8
7,700
取扱い終了
05011176WNMG080408XQ0.8
9,400
取扱い終了
05011185WNMG080408XQ0.8
10,300
取扱い終了
05011194WNMG080408XQ0.8
8,500
取扱い終了
05011212WNMG080408XQ0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05011203WNMG080408XQ PV900.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478472WNMG080404XQ0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478481WNMG080404XQ0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478497WNMG080404XQ0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478506WNMG080408XQ CA55050.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478515WNMG080408XQ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478524WNMG080408XQ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10170684WNMG080404XQ0.4
7,000
取扱い終了
10170693WNMG080404XQ0.4
6,300
取扱い終了
10171131WNMG080408XQ0.8
7,000
取扱い終了
10171147WNMG080408XQ0.8
6,300
取扱い終了
10198142WNMG080404XQ0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198151WNMG080408XQ0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198167WNMG080404XQ0.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198176WNMG080408XQ0.8
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633792WNMG080404XQ0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633801WNMG080404XQ0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634386WNMG080408XQ0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634395WNMG080408XQ0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915183WNMG080404XQ CA5150.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915795WNMG080404XQ CA5250.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01914788WNMG080408XQ CA5100.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915357WNMG080408XQ CA5150.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916048WNMG080408XQ CA5250.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917003WNMG080404XQ CA55050.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917502WNMG080404XQ CA55150.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01920056WNMG080404XQ PV70250.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917685WNMG080408XQ CA55150.8
8,500
取扱い終了
01920205WNMG080408XQ PV70250.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01920677WNMG080408XQ TN600.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01914492WNMG080404XQ CA51010763384WNMG080404XQ CA515WNMG080404XQ CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10763384京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01918105WNMG080404XQ CA552561393799WNMG080404XQ CA125PWNMG080404XQ CA5525 旋削用チップ WNMG-XQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393799旋削用チップ WNMG-XQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918516WNMG080408XQ CA552561393808WNMG080408XQ CA125PWNMG080408XQ CA5525 旋削用チップ WNMG-XQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393808旋削用チップ WNMG-XQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする