曜日別特売

チップ WNMG-XS

チップ WNMG-XS - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01916766WNMG080408XS CA530
9,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
01914806WNMG080408XS CA510
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01918534WNMG080408XS CA5525
8,500
取扱い終了
代替品有
05011221WNMG080408XS
7,700
取扱い終了
05011237WNMG080408XS
9,400
取扱い終了
05011246WNMG080408XS
10,300
取扱い終了
05011255WNMG080408XS
8,500
取扱い終了
05011264WNMG080408XS
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05011273WNMG080408XS TN60
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478533WNMG080408XS
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478542WNMG080408XS
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478551WNMG080408XS
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10171156WNMG080408XS
7,000
取扱い終了
10171165WNMG080408XS
6,300
取扱い終了
10171174WNMG080408XS-P
7,700
取扱い終了
10198352WNMG080408XS-P CA4010
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198361WNMG080408XS
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198377WNMG080408XS
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634404WNMG080408XS
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915366WNMG080408XS CA515
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916057WNMG080408XS CA525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917204WNMG080408XS CA5505
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917694WNMG080408XS CA5515
8,500
取扱い終了
01920223WNMG080408XS PV7025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01914806WNMG080408XS CA51010763472WNMG080408XS CA515WNMG080408XS CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10763472京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01918534WNMG080408XS CA552561393817WNMG080408XS CA125PWNMG080408XS CA5525 旋削用チップ WNMG-XS (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393817旋削用チップ WNMG-XS (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする